Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwelle Typ NOX, schwarz , Mittelstück , Höhe: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skuzze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3392-50
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3392-50
EAN/GTIN:
     4250384751821
Suchbegriffe:
Bodenschwelle
Bodenschwellen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwellen
  • Bodenschwelle - Mittelstück
  • Höhe: 50 mm
  • Überfahrlänge: 400 mm
  • Gesamtbreite: 500 mm
  • mit Reflektorlinsen
  • eine Seite mit Verbindungszapfen
  • andere Seite mit Aufnahme für Verbindungszapfen
  • mit Kabelkanal
  • Farbe: schwarz
  • Material: Recycling PVC
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    10,2 kg
    Farbe:
    schwarz

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,92*
    € 65,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,31*
    € 49,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,98*
    € 40,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    3392-51E
    ab € 15,66*
    Ähnlich
    Schake
    3392-61E
    ab € 16,97*
    Ähnlich
    Schake
    3392-61A
    ab € 16,98*
    Ähnlich
    Schake
    3392-31
    ab € 28,25*
    Ähnlich
    Schake
    3392-51
    ab € 37,91*
    Ähnlich
    Schake
    3392-61
    ab € 44,70*
    Ähnlich
    Schake
    3392-50E
    ab € 13,54*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60E
    ab € 14,88*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60A
    ab € 14,90*
    Ähnlich
    Schake
    3392-30
    ab € 24,01*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60
    ab € 41,19*
    Ähnlich
    Schake
    33920
    ab € 108,24*
    Ähnlich
    Schake
    3392-51A
    ab € 15,69*
    Ähnlich
    Schake
    3392-50A
    ab € 13,57*
    Ähnlich
    Schake
    33920L
    ab € 41,09*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.