Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwelle Typ NOX, schwarz , Endstück , Höhe: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skuzze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3392-60E
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3392-60E
EAN/GTIN:
     4250384751906
Suchbegriffe:
Bodenschwelle
Bodenschwellen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwellen
  • Bodenschwelle - Endstück
  • Höhe: 60 mm
  • Überfahrlänge: 400 mm
  • Gesamtbreite: 215 mm
  • mit Reflektorlinsen
  • mit Aufnahme für Verbindungszapfen
  • Farbe: schwarz
  • Material: Recycling PVC
  • zum Aufdübeln oder Aufkleben geeignet
  • Befestigungsmaterial Art. 874SW-SK-3393-B und Art. 874SW-SK-39117 sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    3,7 kg
    Farbe:
    schwarz

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 14,76*
    € 20,82*
    7 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 14,88*
    € 20,85*
    Lager 874SW
    50
    Frei Haus
    ab € 14,88*
    € 32,88*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 26,83*
    € 36,15*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 14 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    ab € 3,41*
    Ähnlich
    Schake
    3394-B
    ab € 4,15*
    Ähnlich
    Schake
    3393-61
    ab € 44,62*
    Ähnlich
    Schake
    3393-60
    ab € 40,51*
    Ähnlich
    Schake
    3392-51E
    ab € 15,65*
    Ähnlich
    Schake
    3392-61A
    ab € 16,96*
    Ähnlich
    Schake
    3392-31
    ab € 28,35*
    Ähnlich
    Schake
    3392-51
    ab € 38,08*
    Ähnlich
    Schake
    3392-50E
    ab € 13,53*
    Ähnlich
    Schake
    3392-60A
    ab € 14,91*
    Ähnlich
    Schake
    3392-30
    ab € 24,03*
    Ähnlich
    Schake
    3392-50
    ab € 33,81*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 25,05*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 25,01*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 40,03*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.