| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-33420KA-SET4 Herst.-Nr.: 33420KA-SET4 EAN/GTIN: 4250384747145 |
| |
|
| | |
| Schake-Euro2-Schrankenzaun Typ Nox weiß, mit Lampenadapter, rot / weiß, Folie Typ 1 - bestehend aus:
- 1 Stk. Twinpalette für Schrankenzaun und Fußplatte Art.-Nr. 874SW-SK-32000T
- 20 Stk. Schake-Euro2-Schrankenzaun, mit Lampenadapter
- 21 Stk. TL-Fußplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 874SW-SK-31991
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1030,61 kg | Farbe: | rot / weiß | Länge: | 2 m | Zolltarif Nummer: | 39269097 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transporttraverse, Transporttraversen Absperrgitter, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Absperrschrankengitter, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL, Absperrgitter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874SW | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 2.575,20* | € 3.083,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.107,87* | € 3.242,14* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.506,37* | € 3.645,93* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Satz | € 49,00* | ab € 3.920,34* | € 4.064,09* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.979,76* | € 4.124,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.575,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|