Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz , weißer Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33321KDRF
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33321KDRF
EAN/GTIN:
     4250384732059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Reflexfolie
absperrgitter kunststoff

Absperrgitter aus Kunststoff, mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz

  • sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße
  • einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
  • Farbe: weiß
  • Länge: 2,00m
  • Gewicht: 12,5kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,83 kg
Länge:
2,00 m
Farbe:
gelb / schwarz
Zolltarif Nummer:
68109100

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie, schake absperrgitter, Schrankenzaun, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 115,27*
€ 142,33*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 114,81*
€ 142,36*
Lager 874SW
800
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 148,14*
€ 4,95*
ab € 123,68*
€ 152,97*
€ 4,95*
ab € 123,99*
€ 152,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,17*
Ähnlich
Schake
ab € 88,52*
Ähnlich
Schake
33321KDRF-R
ab € 89,78*
Ähnlich
Schake
33320KDRFSK-R
ab € 94,34*
Ähnlich
Schake
33320KDRF-R
ab € 84,68*
Ähnlich
Schake
33320KDRF2-R
ab € 91,24*
Ähnlich
Schake
33320KRF-R
ab € 75,84*
Ähnlich
Schake
ab € 1.385,98*
Ähnlich
Schake
ab € 571,44*
Ähnlich
Schake
ab € 90,08*
Ähnlich
Schake
ab € 91,81*
Ähnlich
Schake
419.002S
ab € 78,18*
Ähnlich
Schake
ab € 120,10*
Ähnlich
Schake
ab € 129,19*
Ähnlich
Schake
ab € 137,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.