| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-31315 Herst.-Nr.: 31315 EAN/GTIN: 4250384715953 |
| | |
|
| | |
| Schilderklemme, mit Ösen, weiß - Schake - passend für Vierkantrohre 40 x 40mm und Rundrohre D=42mm
- mit Ösen zum Einhängen von Absperrschranken
- aus Kunststoff
- Gewicht: 0,2kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Farbe: | WEIß | Zolltarif Nummer: | 39269097 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,50* | € 4,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,40* | € 5,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,42* | € 5,09* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 20,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,86* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|