Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderklemme aus Kunststoff mit Ösen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoff mit Ösen (Art. 31315)
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoff mit Ösen (Art. 31315)
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoff mit Ösen (Art. 31315)
Modellbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoff mit Ösen (Art. 31315)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoff mit Ösen (Art. 31315)
Anwendungsbeispiel: Rot (Art. 90.9659)
Artikel-Nr.:
     328-31315
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384715953
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm

|
  • mit Ösen zum Einhängen von Absperrschranken
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
geeignet für:
40 x 40 mm, Ø 42 mm
Typ:
Schilderklemme
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schake schilderhalter, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schilderschelle, Schelle, Klemmschelle, Schake, Wemas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,40*
€ 5,05*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,36*
€ 11,96*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 20,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 43,50*
Zubehör
Schake
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.