| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-31311 Herst.-Nr.: 31311 EAN/GTIN: 4250384702274 |
| | |
|
| | |
| Schilderklemme, mit Haken, verzinkt - Schake - passend für Vierkantrohre 40 x 40mm und Rundrohre D=42mm
- mit angeschweißten Haken zum Einhängen von Absperrschranken
- verzinkt
- Gewicht: 0,2kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 kg | Farbe: | VERZINKT | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,59* | € 5,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,61* | € 5,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,50* | € 16,28* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 20,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,10* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|