| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1312001_SP Herst.-Nr.: 1312001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Handreiniger HM Handwaschlotion B mit Keimstopmit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Desinfektion
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Gebäudereinigung
Produktbeschreibung: - Desinfektionsmittel
- antibakteriell
- Händewaschen ohne Wasser
- pH-neutrale, rückfettende Handwaschseife auf Alkoholbasis
- Ideal geeignet in Situationen in denen kein Wasser verfügbar ist
- für die tägliche und gründliche Reinigung, auch von verschmutzten Händen
- wirkt entzündungshemmend und schützt die Haut durch Rückfetter
Anwendung: - Bei normaler Verschmutzung 1-2 ml in die Handflächen geben, verreiben - fertig. Besonders sparsam im Verbrauch beim Einsatz in Seifenspendern
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 40 - < 45%: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol, < 0,1%: C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger 1000 ml, dekontaminationsseife, Waschlotion; Hand-Waschlotion; Handseife; Handwascheife; Cremeseife; Flüssigseife; Seifenkonzentrat |
| | |
| |