Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschseife, HM Handwaschlotion D, neutrales Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1015200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1015200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Handwaschseife, HM Handwaschlotion D, neutrales Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitung, Großküchen, Kantinen, Heimen, Anstalten, Pflegebereichen und im Sanitärbereich
  • pH-neutrale , viskose Handwaschcreme
  • zur problemlosen und sparsamen Anwendung in allen Seifencremespendern
  • beim Waschen ensteht ein milder Schaum
  • hergestellt aus hautsympatischen Wirkstoffen auf natürlicher Rohstoff basis
  • für die tägliche und gründliche Reinigung
  • auch für stark verschmutzten Hände
  • wirkt entzündungshemmend und schützt die Haut durch Rückfetter

Anwendung:

  • Für die tägliche und gründliche Reinigung, auch von stark verschmutzten Händen. Wirkt entzündungshemmend und schützt die Haut durch Rückfetter. Einsatzgebiete sind Lebensmittelverarbeitung, Großküchen, Kantinen, Heime, Anstalten, Pflegebereiche und im Sanitärbereich.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Cocoamide DEA, Sodium Chloride, Fragance, Citric Acid
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
neutral
pH-Wert mit Wasser:
neutral
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger, Waschlotion; Hand-Waschlotion; Handseife; Handwascheife; Cremeseife; Flüssigseife; Seifenkonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,47*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,07235* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 581,55*
€ 692,04
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 498,72*
€ 593,48
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 479,48*
€ 570,58
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 458,10*
€ 545,14
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 414,47*
€ 493,22
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.