Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 26/2DA , DIN EN 12050-2 , 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP53
TP53
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9505744.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505744.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe
Weitere Informationen:
Förderleistung max.:
70600 l/h
Nennstrom (A):
4,5
Gewicht:
40 kg
Korngröße:
50 mm
Motorleistung P2:
2100 W
Spannung:
400 V
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, homa baupumpe, baupumpe, tauchpumpe schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, explosionsgeschützte Pumpen, Hochdruck Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpen, pumpen für schmutzwasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.237,37*
€ 2.497,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,61*
€ 2.788,10*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,21*
€ 2.971,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,88*
€ 2.854,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.347,85*
€ 2.793,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.307,01*
€ 2.745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,20*
€ 2.701,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,92*
€ 2.675,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.237,37*
€ 2.662,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2111805
ab € 56,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.