| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-HA-9115003 Herst.-Nr.: 9115003 EAN/GTIN: 4014680058035 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstark. Kompakt. Überall einsatzbereit. Bei schwierigen Entwässerungseinsätzen, wie z.B. auf Baustellen sind robuste Lösungen gefragt. In dieser Disziplin beeindruckt die neue HOMA Bau-Box auf ganzer Linie. Das kompakte Kraftwunder wird selbst mit groben abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen im Handumdrehen fertig. Und auch auf Schiffen, bei Rohrbrüchen oder im Noteinsatz bei Überflutungen und Kellerentwässerungen macht die Bau-Box mit ihren überzeugenden Leistungsmerkmalen von sich reden. - Ideal für Entwässerungseinsätze auf Baustellen
Weitere Informationen: | | Förderhöhe Hmax: | 12,0 m | Förderleistung max.: | 15500 l/h | Nennstrom (A): | 3,0 | Gewicht (kg): | 20,6 | Motorleistung P1: | 670 W | Motorleistung P2: | 400 W | Druckanschluss: | R2 | Korngröße: | 44414 mm | Spannung ( V ): | 230 | Bilddarstellung: | Beispielbild der Pumpengruppe |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpen für Schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasserpumpen, Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, Handkorb, Tragekorb, Transport-Korb, Transportkorb, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, pumpen für schmutzwasser homa, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 400w, Baubox Homa, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, explosionsgeschützte Pumpen, Hochdruck Tauchpumpe |
| | |
| |