Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Bordwand , Ladefläche 785 x 435 mm, Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Handkarre mit Bordwand , Ladefläche 765 x 435 mm
Produktbild - Handkarre mit Bordwand , Ladefläche 765 x 435 mm
Detail
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-zu-1280
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1280
EAN/GTIN:
     4035694003415
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; Geländer 220 mm hoch; mit Sicherheitsreflektoren; verschraubte Handdeichsel mit PVC-Handgriffen und Standfuß; Ladefläche und Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Handwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag und kratzfest; Luftgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions- Rillenkugellager.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
1.555 x 725 x 730 mm
Ladefläche:
765 x 435 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
22 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen cordes, bordwand wagen, Gummiwagen, cordes handkarre, handkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 230,54*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 194,85*
€ 230,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 237,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 240,83*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 251,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 324,92*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 281,91*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 244,90*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 363,26*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 316,78*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 244,23*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 168,67*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 225,87*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 322,07*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 368,82*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 407,48*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 295,08*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 322,77*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 355,56*
Ähnlich
Cordes
00017171
ab € 144,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.