Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkarre mit Bordwand 805 x 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkarre mit Bordwand 805 x 535 mm
Handkarre mit Bordwand 805 x 535 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017161
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017161
EAN/GTIN:
     4035694003422
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003422
Abmessungen: 1.730 x 840 x 810 mm
Ladefläche: 805 x 535 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 28
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 400 x 100 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 260,76*
€ 287,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,78*
€ 287,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,05*
€ 288,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,56*
€ 293,23*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 408,40*
€ 444,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,40*
€ 486,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1390
ab € 269,87*
Ähnlich
Cordes
zu-1391
ab € 316,17*
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 339,70*
Ähnlich
Cordes
zu-1380
ab € 245,79*
Ähnlich
Cordes
zu-1381
ab € 282,58*
Ähnlich
Cordes
zu-1382
ab € 307,21*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 297,67*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 208,39*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 383,93*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 335,23*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 260,69*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 181,05*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 239,55*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 337,09*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 392,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.