Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66, verzinkt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66, verzinkt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66, verzinkt , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 1200 mm
Detail
Einsatz
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-vpa-100.006
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.006
EAN/GTIN:
     4035694010987
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Längsseiten offen; inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Oberfläche verzinkt; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
36,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, cordes paletten-aufsatzrahmen, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 185,98*
€ 227,02*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 186,15*
€ 227,05*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,80*
€ 232,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,56*
€ 245,92*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 202,78*
€ 272,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017396
ab € 163,95*
Ähnlich
Cordes
00017399
ab € 165,13*
Ähnlich
Cordes
00017398
ab € 155,52*
Ähnlich
Cordes
00017397
ab € 177,02*
Ähnlich
Cordes
00017395
ab € 154,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.