Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, Längsseiten offen, für Industrie-Pal 153618-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153618-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.006
EAN/GTIN:
     4035694010987
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, Längsseiten offen, für Industrie-Palette, verzinkt, Höhe 1.200 mm Gitteraufsatzrahmen verwandeln Ihre Industrie-Paletten schnell und unkompliziert in Gitterboxen, in denen Zubehör- und Ersatzteile wie auch Transportgut verstaut werden können. Die offenen Längsseiten ermöglichen Ihnen den Zugriff auch während der Lagerung. Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten Hohe Stabilität dank verzinktem Stahlrohr-Rahmen Sicherheitskufen für optimalen Halt auf Holzpaletten Zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung 3-fach stapelbar Höhe = 1200 mm Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = Längsseiten offen Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Längsseiten offen
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 185,72*
€ 227,80*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 227,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 233,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,13*
€ 246,77*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 221,65*
€ 291,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017396
ab € 163,85*
Ähnlich
Cordes
00017399
ab € 164,53*
Ähnlich
Cordes
00017398
ab € 155,21*
Ähnlich
Cordes
00017397
ab € 178,14*
Ähnlich
Cordes
00017395
ab € 155,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.