Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz mit Klemmvorrichtung Typ 65K verzinkt, Ladefläche 1.200 x 800 mm, Nutzhöhe 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-vpa-080.303
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-080.303
EAN/GTIN:
     4035694012974
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar; zur nachträglichen Montage auf einer bereits beladenen Palette; Arretierung durch manuelle Klemmfunktion; 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung; Oberfläche verzinkt; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
750 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
1600 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
31,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, Palettenaufsatz verzinkt, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 192,07*
€ 237,22*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 237,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,83*
€ 250,68*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 204,75*
€ 277,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,22*
€ 286,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
vpa-080.302
ab € 165,80*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.305
ab € 173,32*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.306
ab € 180,52*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.307
ab € 188,31*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.300
ab € 150,79*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.301
ab € 158,15*
Ähnlich
Cordes
VPA-100.304
ab € 168,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.