Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65K, verzinkt,Innenhöhe: 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COvpa-080.303
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-080.303
EAN/GTIN:
     4035694012974
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 65K, verzinkt, Innenmaße: 1.200 x 800 mm (B/T)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Gewicht:
34,5 kg
Außenbreite:
1345 mm
Außentiefe:
860 mm
Außenhöhe:
1810 mm
Ladefläche Breite:
1200 mm
Ladefläche Tiefe:
800 mm
Innenhöhe:
1600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 192,77*
€ 233,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,85*
€ 233,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 247,55*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 203,14*
€ 274,48*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 283,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
vpa-080.302
ab € 166,31*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.305
ab € 173,44*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.306
ab € 179,07*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.307
ab € 189,27*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.300
ab € 150,14*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.301
ab € 158,82*
Ähnlich
Cordes
VPA-100.304
ab € 168,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.