Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 62 verzinkt, alle Seiten geschlossen, vergittert, Außenmaße 1.200 x 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 62 verzinkt, alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche100 x 100 mm , Außenmaße 1.200 x 800 x 600 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 62 verzinkt, alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche100 x 100 mm , Außenmaße 1.200 x 800 x 600 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 62 verzinkt, alle Seiten geschlossen, vergittert, Masche100 x 100 mm , Außenmaße 1.200 x 800 x 600 mm
Detail
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-vpa-080.021
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-080.021
EAN/GTIN:
     4035694010741
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; entweder alle Seiten geschlossen; optional einhängbare Trenngitter; Oberfläche verzinkt; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.500 kg
Palettenmaß:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
600 mm
Stapelung:
4 Aufsätze
Gewicht:
19 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,41*
€ 198,74*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,32*
€ 198,76*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 198,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,86*
€ 210,67*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 173,05*
€ 233,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.151
ab € 49,70*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.152
ab € 53,02*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.153
ab € 57,48*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.154
ab € 68,15*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.155
ab € 44,53*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.156
ab € 46,84*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.162
ab € 54,72*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.163
ab € 58,28*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.164
ab € 71,98*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.110
ab € 53,35*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.111
ab € 59,87*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.112
ab € 43,99*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.113
ab € 84,07*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.114
ab € 49,01*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.115
ab € 51,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.