Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit vpa-080.021 Palettenaufsatz Typ 62, verzinkt Innenmaße: 1.160 x 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit vpa-080.021 Palettenaufsatz Typ 62, verzinkt Innenmaße: 1.160 x 760 mm
VARIOfit vpa-080.021 Palettenaufsatz Typ 62, verzinkt Innenmaße: 1.160 x 760 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976596458
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     VPA-080.021
EAN/GTIN:
     4035694010741
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
VARIOfit vpa-080.021 Palettenaufsatz Typ 62, verzinkt Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 605 mm Ausführung: * Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Oberfläche feuerverzinkt Auflast: 1.500 kg 4-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr: 4035694010741
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
VPA-080.021
Werksnummer:
VPA-080.021
Gewicht netto Kg:
19,000000
Gewicht brutto Kg:
19,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,74*
€ 198,50*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,68*
€ 198,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 198,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 210,60*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 187,45*
€ 250,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.151
ab € 49,70*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.152
ab € 53,19*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.153
ab € 57,52*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.154
ab € 68,14*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.155
ab € 44,64*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.156
ab € 46,89*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.162
ab € 54,73*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.163
ab € 58,26*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.164
ab € 71,98*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.110
ab € 53,40*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.111
ab € 59,85*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.112
ab € 44,21*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.113
ab € 83,96*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.114
ab € 48,85*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.115
ab € 51,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.