Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.230 x 800 mm , Traglast 500kg, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.230 x 800 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.230 x 800 mm , Traglast 500kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.100-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.100-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
variofit schiebebügelwagen traglast...
schiebebügelwagen
variofit schiebebügelwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Schiebebügel mit Querstrebe; Wagen pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.325 x 800 x 1.015 mm
Ladefläche:
1.230 x 800 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
37 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, Plattformwagen, Rohrbügelwagen, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,73*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 166,56*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,64*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,72*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,93*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 166,65*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 167,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 169,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,18*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1018
ab € 168,25*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3020
ab € 168,33*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL5012
ab € 168,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL6001
ab € 168,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.