Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.230 x 800 mm , Traglast 500kg, RAL6001 Smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.230 x 800 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.230 x 800 mm , Traglast 500kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.100-RAL6001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.100-RAL6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
variofit schiebebügelwagen traglast...
schiebebügelwagen
variofit schiebebügelwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Schiebebügel mit Querstrebe; Wagen pulverbeschichtet RAL6001 Smaragdgrün; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.325 x 800 x 1.015 mm
Ladefläche:
1.230 x 800 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
37 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, Plattformwagen, Rohrbügelwagen, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,73*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 166,56*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,64*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,72*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,93*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,32*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 167,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 167,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 169,43*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,18*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1018
ab € 168,25*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3020
ab € 168,33*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL5012
ab € 168,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL6001
ab € 168,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.