Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Doppel-Schrank , Ladefläche 985 x 590 mm, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Schrank mit Doppelflügeltür und Drehgriffschloss
Produktbild - Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Schrank mit Doppelflügeltür und Drehgriffschloss
RAL_Kachel
Easy Stop-Logo
Schloss
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.640-RAL3000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.640-RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
variofit werkstattwagen
werkstattwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Bundendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 3000 Feuerrot; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden; Traglast pro Etagenboden 30 kg; Werkstattwagen mit Doppelflügeltür mit Drehgriffschloss; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.125 x 625 x 980 mm
Ladefläche:
985 x 590 mm
Traglast pro Schrankboden:
30 kg
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
67,5 kg
Innenmaße Schrank B x T x H:
890 x 575 x 575 mm ( 1 )
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen feuerrot, Etagenwagen, cordesetagenwagen, etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,77*
€ 1.082,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 846,42*
€ 1.007,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 839,09*
€ 998,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,78*
€ 969,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,41*
€ 900,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016917
ab € 729,63*
Ähnlich
Cordes
00016908
ab € 379,79*
Ähnlich
Cordes
00016909
ab € 502,36*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 753,00*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 754,44*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1018
ab € 754,33*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3020
ab € 754,54*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL5012
ab € 758,63*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL6001
ab € 758,72*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL9010
ab € 758,63*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL1023
ab € 531,19*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL2000
ab € 532,48*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL3000
ab € 531,58*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL1018
ab € 535,75*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL3020
ab € 531,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.