Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, mit 1 Ladefläche 1.125 x 624 x 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen, mit 1 Ladefläche 1.125 x 624 x 980 mm
Tischwagen, mit 1 Ladefläche 1.125 x 624 x 980 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016909
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016909
EAN/GTIN:
     4035694001206
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schrankwagen
Tischwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694001206
Abmessungen: 1.125 x 624 x 980 mm
Ladefläche: 1.000 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 73,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,14*
€ 604,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,71*
€ 612,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,12*
€ 618,27*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,52*
€ 703,72*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 782,10*
€ 853,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,06*
€ 1.015,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,21*
€ 1.006,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,97*
€ 981,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,05*
€ 960,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,10*
€ 930,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,49*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,05*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,96*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,69*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.