Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 2 Schränken, Ladefläche 985 x 590 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Werkstattwagen mit 2 Schränken
Produktbild - Werkstattwagen mit 2 Schränken
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
Schloss
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.604-RAL1023
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.604-RAL1023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
variofit werkstattwagen
werkstattwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Bundendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 1023 Verkehrsgelb; Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden; Traglast pro Etagenboden 30 kg; Werkstattwagen mit Doppelflügeltür mit Drehgriffschloss; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.125 x 625 x 980 mm
Ladefläche:
985 x 590 mm
Traglast pro Schrankboden:
30 kg
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
76 kg
Innenmaße Schrank B x T x H:
470 x 575 x 575 mm ( 2 )
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, cordesetagenwagen, etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,45*
€ 795,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,86*
€ 738,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 605,24*
€ 720,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,03*
€ 672,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016917
ab € 727,28*
Ähnlich
Cordes
00016908
ab € 380,06*
Ähnlich
Cordes
00016909
ab € 506,07*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 754,66*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 756,92*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3000
ab € 760,02*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1018
ab € 758,70*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3020
ab € 753,57*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL5012
ab € 759,75*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL6001
ab € 756,46*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL9010
ab € 758,56*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL2000
ab € 534,99*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL3000
ab € 532,10*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL1018
ab € 530,95*
Ähnlich
Variofit
sw-600.604-RAL3020
ab € 534,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.