Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 985 x 590 mm , Traglast 250kg, RAL3020 Verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 1.000 x 600 mm , Traglast 250kg
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.601-RAL3020
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.601-RAL3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen
tischwagen
tischwagen 250kg tragkraft
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflä- chen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Win- kelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbe- schichtet RAL3020 Verkehrsrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1.175 x 625 x 850 mm
Ladefläche:
985 x 590 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
44,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.504
ab € 387,78*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL1023
ab € 184,56*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL2000
ab € 183,69*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL3000
ab € 184,13*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL1018
ab € 184,91*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL3020
ab € 184,30*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL5012
ab € 184,79*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL6001
ab € 184,58*
Ähnlich
Variofit
sw-500.500-RAL9010
ab € 184,00*
Ähnlich
Variofit
sw-600.500-RAL1023
ab € 201,54*
Ähnlich
Variofit
sw-600.500-RAL2000
ab € 202,42*
Ähnlich
Variofit
sw-600.500-RAL3000
ab € 202,17*
Ähnlich
Variofit
sw-600.500-RAL1018
ab € 201,27*
Ähnlich
Variofit
sw-600.500-RAL3020
ab € 201,33*
Ähnlich
Variofit
sw-600.500-RAL5012
ab € 200,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.