| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830205768 Herst.-Nr.: sw-600.504 EAN/GTIN: 4035694001183 |
| |
|
| | |
| Tischwagen mit Schublade, Schiebegriff gerade • Stahlblech-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand • Beräderung: 2 Lenk-, und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig • Stahlblech-Schubladen: 2 Stück mit Rollenauszug und Zylinderschloss • Schubladen-Maße im Lichten H x B x T: 80 x 400 x 450 mm • Schubladen-Tragkraft: 25 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 49 kg | Herstellerartikelnummer: | sw-600.504 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 625 x 1175 x 850 mm | Tragkraft: | 250 kg | Ladefläche B x T: | 590 x 985 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, variofit tischwagen ral5010, aktenwagen, variofit aktenwagen, Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830205768, 30205768 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,89* | € 440,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,10* | € 445,49* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,39* | € 445,71* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,68* | € 485,62* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 430,01* | € 506,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|