Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 835 x 490 mm , Traglast 250kg, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Produktbild - Tischwagen mit 2 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 250kg
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.500-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.500-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen
tischwagen
tischwagen 250kg tragkraft
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflä- chen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Win- kelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbe- schichtet RAL 2000 Gelborange; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
975 x 525 x 1.010 mm
Ladefläche:
835 x 490 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
28,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1023
ab € 250,73*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL2000
ab € 250,02*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL3000
ab € 251,01*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL1018
ab € 249,47*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL3020
ab € 248,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL5012
ab € 250,45*
Ähnlich
Variofit
sw-700.500-RAL6001
ab € 251,11*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL1023
ab € 264,56*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL2000
ab € 263,13*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL3000
ab € 264,99*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL1018
ab € 263,49*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL3020
ab € 264,78*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL5012
ab € 264,16*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL6001
ab € 263,33*
Ähnlich
Variofit
sw-800.500-RAL9010
ab € 263,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.