Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 400kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 400kg
Produktbild - schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen , Ladefläche 850 x 500 mm , Traglast 400kg
Easy Stop-Logo
TÜV-Logo
Einsatz
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.650
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.650
EAN/GTIN:
     4035694000186
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schwere Tischwagen für hohe Traglasten; Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor oder wasserfest verleimtem Sperrholz; Oberfläche Siebdruck; rutschhemmend; oder mit verzinktem Stahlblech (über MDF-Platte gekantet); Ladeflächen bündig; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
1.040 x 500 x 880 mm
Ladefläche:
850 x 500 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
44,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Kommisionierwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,06*
€ 329,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,34*
€ 333,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,01*
€ 335,25*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 296,70*
€ 337,91*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,46*
€ 365,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,20*
€ 378,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,82*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,51*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,68*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,29*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,38*
Zubehör
Cordes
ZSW-500.500
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.