Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Tischwagen schwer 3 Ladefl. 850x500
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694000186
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.650
EAN/GTIN:
     4035694000186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Tischwagen, schwere Ausführung

Tragkraft bis 500 kg
Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Mit feststellbaren Lenkrollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
Naben mit Kugellager.
Bis zu 3 Ladeflächen
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
• Serienmäßig mit EasyStop
Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Eigengewicht:
43,5 kg
Rad-Ø:
160 mm
Außenmaße LxBxH:
1040x500x875 mm
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Transportwagen, Kommissionierwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 325,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 330,54*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 334,20*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,88*
€ 335,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 295,55*
€ 338,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,77*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,53*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,53*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,63*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,80*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,72*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
Zubehör
Cordes
ZSW-500.500
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.