Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 880 x 500 mm , Traglast 400kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.100-RAL3000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-500.100-RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
variofit schiebebügelwagen
schiebebügelwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Schiebebügel mit Querstrebe; Wagen pulverbeschichtet RAL 3000 Feuerrot; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
400 kg
Abmessung:
975 x 500 x 975 mm
Ladefläche:
880 x 500 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
25 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, Plattformwagen, Rohrbügelwagen, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,37*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 168,03*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,36*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,72*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 166,92*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,35*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 166,65*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 166,58*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 169,60*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,18*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,22*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1018
ab € 169,10*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3020
ab € 168,88*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL5012
ab € 168,88*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL6001
ab € 169,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.