Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit Klappschaufel , Luftbereifung , Traglast 200kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre mit Klappschaufel , Luftbereifung , Traglast 200kg
Produktbild - Stahlrohrkarre mit Klappschaufel , Luftbereifung , Traglast 200kg
Produkt
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.217
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.217
EAN/GTIN:
     4035694007505
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; klappbar; mit geraden Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
570 x 610 x 1.300 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 255 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
21 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, cordes sackkarre, Aluminiumkarre, Alukarre, Stahlkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,59*
€ 190,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,31*
€ 190,84*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 194,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 205,28*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 171,54*
€ 228,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 108,67*
Ähnlich
Cordes
00017070
ab € 126,13*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 115,08*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 103,55*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 123,00*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 115,16*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,90*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 151,73*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 152,88*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 152,33*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,69*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,89*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 151,65*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 151,59*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 152,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.