Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen / und großer Schaufel, Vollgummibereifung, Traglast 200kg, 570 x 676 x 1310 mm
Produktbild - Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen / und großer Schaufel, Vollgummibereifung, Traglast 200kg, 570 x 676 x 1310 mm
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.212-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.212-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
variofit treppenkarre
treppenkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; gerade Querstreben; Treppenkarren pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag und kratzfest; 2 dreiarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz;
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
620 x 625 x 1310 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 245 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
24 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre traglast 200 kg, Aluminium-Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Aluminiumkarre, Sackkarre, Alukarre, Stahlkarre, Kistenkarre, Stapelkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 347,79*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 246,54*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 303,65*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 231,64*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 320,55*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 304,94*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 170,28*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 186,62*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,68*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 212,13*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 212,78*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 212,09*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 211,73*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 211,67*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 211,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.