Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen , 610 x 725 x 1310 mm, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen (VG), Luftbereifung, 570 x 671 x 1310 mm
Produktbild - Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen (VG), Luftbereifung, 570 x 671 x 1310 mm
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.209-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.209-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; Treppenkarren pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag und kratzfest; 2 fünfarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
610 x 725 x 1310 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
27,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Aluminiumkarre, Sackkarre, Alukarre, Stahlkarre, Kistenkarre, Stapelkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,43*
€ 501,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,18*
€ 450,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 346,26*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 246,87*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 303,49*
Ähnlich
Cordes
00017106
ab € 229,09*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 322,35*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 303,44*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 169,86*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 188,17*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 213,01*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 211,71*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 211,15*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 211,39*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 212,44*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 211,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.