Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm, RAL9010 Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Luftbereifung , Traglast 250kg, 570 x 636 x 1305 mm
TÜV-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.203-RAL9010
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sk-710.203-RAL9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL9010 Reinweiss; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftoder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
570 x 650 x 1.305 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Höhe:
1305 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
19,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, kistenkarre variofit, Aluminiumkarre, Alukarre, Stahlkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 104,07*
Ähnlich
Cordes
00017070
ab € 125,57*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 115,50*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 102,79*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 122,40*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 114,85*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 152,12*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 151,82*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 151,59*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 151,76*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 151,93*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 152,93*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 151,92*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 152,55*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 151,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.