Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, große Schaufel, Kunststoffgleitkufen, Luftbereifung, Traglast 250kg, RAL 5010 enzianblau, RAL 5010 enzianblau, Schaufel 480x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel und Kunststoffgleitkufen, Luftbereifung, Traglast 250kg, 570 x 657 x 1305 mm
Produktbild - Stahlrohrkarre mit großer Schaufel und Kunststoffgleitkufen, Luftbereifung, Traglast 250kg, 570 x 657 x 1305 mm
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sk-710.201
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.201
EAN/GTIN:
     4035694007420
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; Schaufel aus Stahlblech; mit geraden Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar und komplett um die Biegung des Rohres geführt; Stahlrohrkarren pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
570 x 655 x 1.315 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
480 x 300 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
20 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,24*
€ 150,17*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 124,73*
€ 151,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 153,82*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 161,02*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 161,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 14,64*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,085*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85005
ab € 71,54*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85002
ab € 19,23*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85003
ab € 71,09*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85004
ab € 44,71*
Zubehör
BB-Verpackungen
BB 5010
ab € 7,11*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14010
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.