Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 68 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 800 mm, RAL 5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 68 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 800 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 68 , Außenmaße 1.200 x 1.000 x 800 mm
Produktbild
Produktbild
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-100.007
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.007
EAN/GTIN:
     4035694002357
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar, jedoch nur 1-fach gestapelt verfahrbar; Längs- und Schmalseiten mit Diagonalrohr, das in der Mitte zusammenläuft; zur nachträglichen Montage auf einer bereits beladenen Palette; Lackierung RAL 5012 lichtblau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar. Besonderheit: nachträglich auf bereits beladene Paletten montierbar!
Weitere Informationen:
Traglast:
2.000 kg
Ladefläche:
1.200 x 1.000 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
39 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,28*
€ 189,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,07*
€ 189,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 194,45*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,74*
€ 196,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 204,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017357
ab € 158,97*
Ähnlich
Cordes
00017353
ab € 155,46*
Ähnlich
Cordes
00017354
ab € 169,20*
Ähnlich
Cordes
00017356
ab € 159,67*
Ähnlich
Cordes
00017358
ab € 168,16*
Ähnlich
Cordes
00017352
ab € 147,50*
Ähnlich
Cordes
00017351
ab € 142,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.