Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, 4 Diagonalrohre, für Industrie-Palet 102093-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102093-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.007
EAN/GTIN:
     4035694002357
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, 4 Diagonalrohre, für Industrie-Palette, lackiert, Höhe 800 mm Höhe = 800 mm Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = 4-seitige Diagonalrohre Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
4-seitige Diagonalrohre
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
39.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,33*
€ 191,66*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 191,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 196,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 198,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 206,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017357
ab € 158,81*
Ähnlich
Cordes
00017353
ab € 155,57*
Ähnlich
Cordes
00017354
ab € 168,35*
Ähnlich
Cordes
00017356
ab € 158,61*
Ähnlich
Cordes
00017358
ab € 167,51*
Ähnlich
Cordes
00017352
ab € 147,53*
Ähnlich
Cordes
00017351
ab € 141,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.