Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert, 1 Längsseite mit V-Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 800 mm, RAL7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-080.024-RAL7035
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-080.024-RAL7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt; Lackierung RAL7035 Lichtgrau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.000 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
1000 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
26 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017323
ab € 147,30*
Ähnlich
Cordes
00017321
ab € 130,16*
Ähnlich
Cordes
00017324
ab € 157,81*
Ähnlich
Cordes
00017322
ab € 139,12*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1023
ab € 180,97*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL1023
ab € 191,24*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL1023
ab € 201,62*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL1023
ab € 210,86*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL2000
ab € 180,58*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL2000
ab € 190,55*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL2000
ab € 209,90*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL3000
ab € 181,86*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL3000
ab € 191,13*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL3000
ab € 201,35*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL3000
ab € 209,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.