Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 800 x 800 mm, RAL7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 800 x 800 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 800 x 800 mm
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-080.009-RAL7035
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-080.009-RAL7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Längsseiten offen; inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Lackierung RAL7035 Lichtgrau; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Stapelung:
4 Aufsätze
Gewicht:
26,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1023
ab € 176,02*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL2000
ab € 175,62*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3000
ab € 175,64*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1018
ab € 175,44*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3020
ab € 176,58*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL6001
ab € 176,84*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7016
ab € 177,10*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7035
ab € 176,57*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL9010
ab € 175,92*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1023
ab € 185,51*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL2000
ab € 184,32*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1018
ab € 185,04*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL3020
ab € 185,82*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL6001
ab € 185,62*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL7016
ab € 185,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.