Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 66 , Außenmaße 1.200 x 800 x 1000 mm
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-080.010-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-080.010-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren; Längsseiten offen; inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung; Lackierung RAL 2000 Gelborange; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
1000 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
29 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1023
ab € 176,85*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3000
ab € 176,16*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1018
ab € 176,15*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3020
ab € 175,53*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL6001
ab € 176,65*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7016
ab € 176,60*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7035
ab € 175,74*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL9010
ab € 175,68*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1023
ab € 185,74*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL2000
ab € 184,56*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1018
ab € 185,08*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL3020
ab € 184,65*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL6001
ab € 184,10*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL7016
ab € 185,71*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL7035
ab € 185,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.