Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen aus Edelstahl SW 9 x 6-4 , 1000 x 650 x 1290mm , 4 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Servierwagen aus Edelstahl SW 9 x 6-2 (Abb. mit Zubehör: Stoß-ecken, Knotenbleche) , 1000 x 650 x 950mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt
Produktbild - Servierwagen aus Edelstahl SW 9 x 6-2 (Abb. mit Zubehör: Stoß-ecken, Knotenbleche) , 1000 x 650 x 950mm , 2 Etagen , Tragfähigkeit : 120 kg , Rollen stahlverzinkt
Detail1
Detail2
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-563448
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     563448
EAN/GTIN:
     4020684054973
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 4 etagen
servier wagen

Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer - BLANCO Servierwagen aus hochwertigem Edelstahl sind eine Investition fürs Leben

    Qualitätsvorteile:

  • Schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord reduziert deutlich die störenden Fahrgeräusche
  • Umlaufender, erhöhter Profilrand: Da rutscht nichts über Bord, auch wenn es mal ruppig zugeht
  • Serienmäßiger Stoßschutz bewahrt Wagen und Inventar vor Beschädigungen
  • Eingerollte Kanten machen die Borde besonders stabil und tragfähig und schützen vor Verletzungen
  • Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität zusätzlich
  • Jetzt können Sie ihren Servierwagen zusätzlich mit Verkleidungs-Sets in 14 Farben ausrüsten!
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
1000 x 650 x 1290 mm
Lichtes Maß zwischen den Borden:
285 mm
Anzahl der Etagen:
4 Stück
Maße der Etagenböden L x B:
900 x 550 mm
max. Belastung je Bord:
80 kg
Tragfähigkeit:
120 kg
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Stahl verzinkt , davon 2 mit Feststeller
Gewicht:
30 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco, Servicewagen, Edelstahl-servierwagen, Etagenwagen, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,34*
€ 551,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,91*
€ 704,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,41*
€ 710,91*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,24*
€ 713,02*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,02*
€ 821,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,71*
€ 807,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 667,40*
€ 794,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,09*
€ 772,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,23*
€ 747,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,24*
€ 707,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
574722
ab € 295,30*
Ähnlich
Blanco
574721
ab € 354,29*
Ähnlich
Blanco
574732
ab € 594,34*
Ähnlich
Blanco
563449
ab € 538,77*
Ähnlich
Blanco
569772
ab € 585,186*
Ähnlich
Blanco
569773
ab € 357,64*
Ähnlich
Blanco
569775
ab € 497,91*
Ähnlich
Blanco
566247
ab € 238,67*
Ähnlich
Blanco
569771
ab € 526,771*
Ähnlich
Blanco
573478
ab € 365,77*
Ähnlich
Blanco
563437
ab € 441,72*
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 363,49*
Ähnlich
Blanco
569769
ab € 245,40*
Ähnlich
Blanco
555531
ab € 333,45*
Ähnlich
Blanco
569767
ab € 249,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.