Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Transportwagen mit luftidentischen Reifen, aus rostfreiem Edelstahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Transportwagen mit luftidentischen Reifen, aus rostfreiem Edelstahl, mit
Blanco Transportwagen mit luftidentischen Reifen, aus rostfreiem Edelstahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-632
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573478
EAN/GTIN:
     4048866002352
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
blanco servierwagen 3 borde
servier wagen

Blanco Transportwagen mit luftidentischen Reifen, aus rostfreiem Edelstahl, mit 3 Borden, SW8x5-3, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller
aus Edelstahl

Maße der Borde: 3 Borde 800 x 500 mm
max. Belastung je Bord: 80 kg
Tragfähigkeit: 120 kg
Rollenausführung:
1 Satz Kunststoffrollen mit luftidentischer Bereifung,
Durchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Weitere Informationen:
Gewicht:
18.00 kg
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 394,30*
€ 461,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,63*
€ 461,65*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,13*
€ 479,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,90*
€ 546,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,68*
€ 566,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 373,44*
Ähnlich
Blanco
569769
ab € 240,21*
Ähnlich
Blanco
555527
ab € 220,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.