Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4
BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2727
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574722
EAN/GTIN:
     4048866159162
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen

BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Maße der Borde: 2 Borde
400 mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Lichtes Maß zwischen den Borden: 585 mm, Tragfähigkeit: 120 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
10.00 kg
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,10*
€ 347,54*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,43*
€ 421,98*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 369,61*
€ 429,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,21*
€ 479,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,34*
€ 464,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
574721
ab € 364,22*
Ähnlich
Blanco
574732
ab € 598,59*
Ähnlich
Blanco
563449
ab € 535,97*
Ähnlich
Blanco
569772
ab € 589,24*
Ähnlich
Blanco
569773
ab € 387,42*
Ähnlich
Blanco
569775
ab € 498,37*
Ähnlich
Blanco
566247
ab € 240,70*
Ähnlich
Blanco
569771
ab € 526,47*
Ähnlich
Blanco
573478
ab € 394,30*
Ähnlich
Blanco
563437
ab € 443,58*
Ähnlich
Blanco
573476
ab € 373,44*
Ähnlich
Blanco
569769
ab € 240,21*
Ähnlich
Blanco
555531
ab € 360,11*
Ähnlich
Blanco
569767
ab € 250,59*
Ähnlich
Blanco
569768
ab € 267,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.