Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter Alu mit Traverse, 3-teilig, ohne Seilzug , 3x10 Sprossen , Länge 3,10-7,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug Aluminium , 3x10 Sprossen , Länge 3,10-7,50 m
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug Aluminium , 3x10 Sprossen , Länge 3,10-7,50 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-68310
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     68310
EAN/GTIN:
     4039665012932
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug Aluminium , 3x10 Sprossen , Länge 3,10-7,50 m

  • Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
  • Ab Größe 3x10 mit großen Gummi Wandlaufrollen
  • Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Alle drei Leiterteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
  • Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
3x10
Länge:
3,10-7,50 m
Holmgröße:
75 mm
Gewicht:
24,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Sprossen-Schiebeleiter, Sprossenschiebeleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,73*
€ 823,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,99*
€ 816,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,49*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,62*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,13*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,40*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,48*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,00*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,22*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,03*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,24*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,25*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,17*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,43*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.