Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x7 Sprossen , Länge 2,11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x7 Sprossen , Länge 2,11 m
Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x7 Sprossen , Länge 2,11 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-61407-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     61407-7
EAN/GTIN:
     4039665017401
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Behälterheber

Aluminiumleitern - Treppenhausleiter "Multilift" Bronze eloxiert, 2x7 Sprossen , Länge 2,11 m

Eigenschaften:

  • kompromisslose Qualität und Ausstattung für Industrie und Handwerk
  • ELOXIERT gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände
  • Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund
  • Sekundenschnelle stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
  • Innen angebrachte Feststellräder
  • Bombensichere Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
  • Kräftige Aluminium Gussgelenke
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Werkzeugablage, Rutschfeste Gummifüße
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Größter Verstellbereich ihrer Klasse
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x7
Länge:
2,11 m
zus. Verstellbereich Steigseite:
0,4 m
Stützseite (m):
1,57 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
14,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektrolifter, Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, Treppen-Stehleiter, Treppenhausleiter, Stehleiter, Schiebeleiter, Mehrzweckleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,95*
€ 797,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,06*
€ 777,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,36*
€ 679,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,06*
€ 654,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,66*
€ 620,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,59*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,15*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,30*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,49*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,32*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,94*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,20*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,96*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,69*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,94*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,05*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,59*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,35*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.