Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 1130 , bis 105 l in 24 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 1125 , bis 95 l in 24 h
Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 1125 , bis 95 l in 24 h
Artikel-Nr.:
     874-WS-3111300
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     3111300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 1130 , bis 105 l in 24 h

  • Dieser größte Kondenstrockner im Wilms-Programm zeichnet sich durch seine immense Leistung von bis zu 105 l in 24 Stunden aus
  • Die elektronische Steuerung informiert über den Betriebszustand
  • Dieser Profi-Luftentfeuchter ist für den Einsatz in Räumen bis zu 700 m³ konzipiert
  • Hermetisches System. Enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto Protokoll zugelassen sind.

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Typische Raumgröße:
bis ca. 700 m³
Entfeuchtungsleistung:
bis 105 l in 24 h
Luftleistung:
1000 m³/h
Temp.-Bereich:
3 - 35 °C
Feuchtebereich:
40 - 100% r.F.
Anschlussleistung:
1,90 kW
Gewicht:
62 kg
Kältemittel:
1600 g R 454 c
Wassertankinhalt:
ohne
Maße: H x B x T:
635 x 535 x 900 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.917,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.159,67*
€ 3.760,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.105,55*
€ 3.695,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.043,44*
€ 3.621,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.961,20*
€ 3.523,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.923,82*
€ 3.479,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,86*
€ 3.472,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
6557576
ab € 3,63*
Ähnlich
Hans Wilms
6557578
ab € 3,94*
Ähnlich
Hans Wilms
6557577
ab € 3,44*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446
ab € 53,22*
Ähnlich
Hans Wilms
3102004
ab € 157,79*
Ähnlich
Hans Wilms
3103756
ab € 287,93*
Ähnlich
Hans Wilms
3103755
ab € 286,68*
Ähnlich
Hans Wilms
3103757
ab € 287,43*
Ähnlich
Wilms
3100105
ab € 1.719,08*
Ähnlich
Wilms
3100165
ab € 1.402,15*
Ähnlich
Wilms
3100145
ab € 1.015,49*
Ähnlich
Wilms
3101500
ab € 229,50*
Ähnlich
Wilms
3100260
ab € 254,31*
Ähnlich
Wilms
3100520
ab € 352,17*
Ähnlich
Hans Wilms
3300053
ab € 5,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.