Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter Komfort EF 260 Raumgröße bis ca. 130 m3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter Komfort EF 260 Raumgröße bis ca. 130 m3
Luftentfeuchter Komfort EF 260 Raumgröße bis ca. 130 m3
Luftentfeuchter Komfort EF 260 Raumgröße bis ca. 130 m3
Artikel-Nr.:
     214B-7830503689
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     3100260
EAN/GTIN:
     4027755123545
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter Komfort • Leistungsstarker und robuster Kondenstrockner • Kunststoffgehäuse mit übersichtlichen Bedienelementen • Zur Verbesserung des Raumklimas und zur schnelleren Trocknung, zum Beispiel auf Baustellen, oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel • Geeignet für den stationären Gebrauch • Mit integriertem Hygrostat • Anschlussmöglichkeit für Ablassschlauch • Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
3100260
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
251 x 371 x 645 mm
Modell:
EF 260 Komfort
Tankvolumen:
6 l
Raumgröße ca.:
130 m³
Arbeitsbereich Temperatur:
5–35 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.:
30–80
Entfeuchteleistung l/24 h:
20,0
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, wilms entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Wilms, Bauentfeuchter, 7830503689, 30503689
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 315,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,76*
€ 390,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,81*
€ 393,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,23*
€ 393,64*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 336,38*
€ 401,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
6557576
ab € 3,63*
Ähnlich
Hans Wilms
6557578
ab € 3,94*
Ähnlich
Hans Wilms
6557577
ab € 3,45*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446
ab € 53,27*
Ähnlich
Hans Wilms
3102004
ab € 157,95*
Ähnlich
Hans Wilms
3103756
ab € 287,95*
Ähnlich
Hans Wilms
3103755
ab € 287,40*
Ähnlich
Hans Wilms
3103757
ab € 288,44*
Ähnlich
Wilms
3100105
ab € 1.707,48*
Ähnlich
Wilms
3100165
ab € 1.401,06*
Ähnlich
Wilms
3100145
ab € 1.009,93*
Ähnlich
Wilms
3101500
ab € 229,53*
Ähnlich
Wilms
3100520
ab € 352,25*
Ähnlich
Hans Wilms
3300053
ab € 5,07*
Ähnlich
Hans Wilms
3103750
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.