|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-TO-MSDIGI2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MSDIGI2 EAN/GTIN: 4003457230460 |
| |
|
|  |  |
 | Messschieber digital, mit großem LCD-Display, 150 mm - Digital-Präzisions-Messschieber aus Stahl
- mit großem LCD-Display
- Messbereich: 0-150 mm
- Auflösung 0,01 mm mit Tiefenmaß
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 150 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mess-Schieber, Messschieber, Schieber-Mess, Schieber, digital |
|  |  |
| |