Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAMERA-KABELSATZ S-COLOR 10 K für Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys / CamSys 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAMERA-KABELSATZ S-COLOR 10 K für Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys
KAMERA-KABELSATZ S-COLOR 10 K für Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-175305R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175305R
EAN/GTIN:
     4039976156998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messmikroskop
Rastenzoomsystem
Rohrinspektionssystem
Schiebeaal
mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Dm. 25 mm mit CMOS Bildsensor, 10 m Schiebekabel Dm. 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, mit Anschluss für Controllereinheit, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und engere Rohrbogen Dm. (40) 50 - 150 mm.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schiebekabel, rems schiebekabel, schiebeaal, Kamera-Inspektion, Kamera-Inspektionssystem, Kamera-Inspektionsgerät, Flexibles Endoskop, flexibles endoskop, Endoskop Kamera, Kamera-Endoskop, Kamera-Kabelsatz, Aufsetzspiegel, Videoendoskop, videoendoskop, Vidioskop, Schwanenhalssonde, Camscope, CamScope, Schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,34*
€ 990,20*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 899,57*
€ 1.019,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,12*
€ 1.076,92*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,57*
€ 1.213,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,26*
€ 1.206,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,64*
€ 1.166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,67*
€ 1.128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,57*
€ 1.070,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.568,61*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.005,10*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.555,29*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.687,92*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.968,77*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.634,34*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.800,13*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.100,70*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 82,26*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,30*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,17*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,38*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,52*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,34*
Ähnlich
REMS
175000
ab € 1.115,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.