Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAMERA-KABELSATZ S-COLOR S-N 30 H, NIVELLIEREND, SENDER für Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAMERA-KABELSATZ S-COLOR S-N 30 H, NIVELLIEREND, SENDER für Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys
KAMERA-KABELSATZ S-COLOR S-N 30 H, NIVELLIEREND, SENDER für Kamera-Inspektionssysteme REMS CamSys
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-175011R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175011R
EAN/GTIN:
     4039976114264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messmikroskop
Rastenzoomsystem
Rohrinspektionssystem
Schiebeaal
Hochauflösende Spezial-Farbkamera Dm. 33 mm, selbstnivellierend, Sender 33 kHz zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Dm. 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Dm. 70 - 150 mm.
Weitere Informationen:
L x B x H:
530 x 530 x 235
Gewicht:
6,92 kg
Farbkamera Ø:
26 mm
Rohre Ø:
50 - 150 mm
Kamerakopf:
Ø 25 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schiebekabel, rems schiebekabel, schiebeaal, Kamera-Inspektion, Kamera-Inspektionssystem, Kamera-Inspektionsgerät, Flexibles Endoskop, flexibles endoskop, Endoskop Kamera, Kamera-Endoskop, Kamera-Kabelsatz, Aufsetzspiegel, Videoendoskop, videoendoskop, Vidioskop, Schwanenhalssonde, Camscope, CamScope, Schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.714,90*
€ 1.949,41*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.746,82*
€ 1.975,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,23*
€ 2.124,41*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.975,68*
€ 2.351,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,41*
€ 2.328,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.869,53*
€ 2.224,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,73*
€ 2.155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,82*
€ 2.078,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.568,61*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.005,10*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.555,29*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.687,92*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.968,77*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 873,34*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.634,34*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.800,13*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.100,70*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 82,26*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,30*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,17*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,38*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,52*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.